FARMER RADNE HLAČE STRETCH X ANTRACIT V.46

br. art.  M404186423
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izdržljive farmer hlače izrađene od rastezljivog materijala. Pokriveni gumbi sprječavaju ogrebotine na osjetljivim površinama. Trostruki šavovi omogućuju dugi vijek korištenja. Radne hlače izrađene od elastičnog i fleksibilnog materijala nude maksimalnu udobnost i optimalnu slobodu pokreta.

• Gumbi pokriveni kako bi se spriječile ogrebotine
• 8 vanjskih džepova, 2 džepa za olovke, džep za ravnalo
• E-CARE tkanina (pruža 99% zaštitu od elektromagnetskog zračenja)
• Reflektirajući umeci, ergonomski rez u području koljena, pojas koji se može podesiti
• Trostruko zašiveni šavovi, kopče ID držača
• Džepovi za štitnike za koljena, certificirani u skladu s EN 14404
• STANDARD 100 OEKO-TEX®
• Regular fit

Materijal: 72% pamuk, 25% poliester, 3% elastan
Težina: cca 260 g/m2

Strojno pranje na 60°