RADNA JAKNA NEW CRAFT-PLAVA-VEL. M
br. art. M411238001
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Ova inovativna prošivena jakna savršena je za hladnu sezonu. Zahvaljujući modernom dizajnu, pogodna je za sve prigode.
• Topla prošivena jakna, visoki ovratnik, produljena leđa
• 2 prednja džepa, prsni džep, unutarnji džep, svi s patentnim zatvaračem
• Štitnik za bradu, pojačana tkanina na laktovima
Materijal:
• Vanjski dio: 100% poliester – 65 g/m2
• Unutarnji: 100% poliester – 310 g/m2