RADNA JAKNA NEW CRAFT-PLAVA-VEL. L

br. art.  M411238002
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ova inovativna prošivena jakna savršena je za hladnu sezonu. Zahvaljujući modernom dizajnu, pogodna je za sve prigode.

• Topla prošivena jakna, visoki ovratnik, produljena leđa

• 2 prednja džepa, prsni džep, unutarnji džep, svi s patentnim zatvaračem

• Štitnik za bradu, pojačana tkanina na laktovima

 

Materijal:

• Vanjski dio: 100% poliester – 65 g/m2

• Unutarnji: 100% poliester – 310 g/m2