JAKNA ZAŠTITNA PERFM EN343 CRNO CRVEN XXL

br. art.  M411329004
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zimska jakna, vodootporna i prozračna tkanina savršeno vas štiti od vlažnih i vjetrovitih uvjeta u hladnije doba godine

• Prozračna, otporna na vjetar i vodu, vodeni stupac 10.000 mm, odbija prljavštinu
• Dva bočna džepa s patentnim zatvaračem, dva džepa na prsima s vodootpornim patentnim zatvaračem, dva unutarnja džepa, džepovi na rukavima s držačem za osobnu iskaznicu
• Izolirajuća i meka Sorona® podstava, podesive manšete s kopčom na čičak
• Visoki ovratnik od flisa s kapuljačom na rolanje, patentni zatvarači za ventilaciju ispod pazuha
• Pločica s imenom (skrivena u džepu), elastična vezica oko struka
• Neklizajuća traka oko ruba sprečava podizanje jakne prilikom saginjanja
• Produžena straga
• LOXY® reflektirajući umetci za veću vidljivost
• EN 14058 (certificirana za hladne uvjete do -5°C)

Materijal: 100% poliester
Težina: 235 g
Pranje: max 40°C

Upute za održavanje: ne izbjeljivati, sušiti u sušilici na niskoj temperaturi, glačati na niskoj temperaturi, ne čistiti kemijski