RADNA JAKNA PARKA-SMART-PLAVA-VEL. L
br. art. M411332002
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vrlo izdrživa i svestrana terenska jakna idealna za posao i svakodnevnu primjenu
• Vodootporna - testirana vodenim stupom 20.000 mm
• 2 vanjska džepa sa zip zatvaračem, 2 bočna džepa sa gumb zatvaračem, džep za mobitel i džep sa zip zatvaračem
• Kapuljača s elastičnim pojasom koja se može namotati u ovratnik
• Elastični pojas na kraju jakne
• Sakriveni zip zatvarač sa štitnikom za bradu
• Podesive manžete na zapešću na gumb
Materijal:
• Vanjski dio: 100% poliester – 210 g/m2
• Unutarnji: 100% poliester – 160 g/m2