RADNA JAKNA PARKA-SMART-PLAVA-VEL. XL

br. art.  M411332003
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vrlo izdrživa i svestrana terenska jakna idealna za posao i svakodnevnu primjenu

• Vodootporna - testirana vodenim stupom 20.000 mm

• 2 vanjska džepa sa zip zatvaračem, 2 bočna džepa sa gumb zatvaračem, džep za mobitel i džep sa zip zatvaračem

• Kapuljača s elastičnim pojasom koja se može namotati u ovratnik

• Elastični pojas na kraju jakne

• Sakriveni zip zatvarač sa štitnikom za bradu

• Podesive manžete na zapešću na gumb

 

Materijal:

• Vanjski dio: 100% poliester – 210 g/m2

• Unutarnji: 100% poliester – 160 g/m2