BERMUDE-STAR-CP250-SIVE-VEL.54

br. art.  M413179431
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Lagane ljetne radne kratke hlače za rad, bogate pamukom koji osigurava udobnost

• Prekriveni gumbi i kopče na čičak za sprječavanje ogrebotina
• 2 prednja džepa, 2 stražnja džepa, džep na preklop za metar, džep na bedru
• Elastična manšeta

Materijal: 60% pamuk, 40% poliester
Težina: 240 g
Pranje: max 60°C