RADNI PRSLUK-CLASSIC-SIVI-VEL.3XL

br. art.  M442042005
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PRSLUK CLASSIC

• Praktični prsluk od otporne miješane tkanine
• Lagano vatiran prsluk s kontrastnom podstavom od flanela
• Guma na porubu
• Elastični otvor za ruke s funkcijom zaustavljanja prodora vjetra
• Reflektirajuća traka sprijeda i straga, YKK patentni zatvarači
• Lijevi prsni džep s patentnim zatvaračem
• Izbačeni prsni džep, na desnoj strani s džepom za mobitel
• Dva velika pokrivena džepa s dvostrukom funkcijom
• Bočni džep s funkcijom ulaganja, 1 unutarnji džep
• Vanjski materijal: 65% poliester, 35% pamuk
• Vatiranje: 100% poliester.. 
• Plošna težina: 245g/m2, pranje na 60 °C