RADNA MAJICA FLEECE-PERFM-CRNO-CRVENA-3XL

br. art.  M456240005
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izdržljiva i moderna jakna od flisa uskog kroja. S rastezljivim umetcima u 4 smjera zajamčeni su najviši zahtjevi za udobnošću i kvalitetom

• Rastezljiva tkanina u 4 smjera (4 W Stretch) za veću udobnost
• 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem
• LOXY® reflektirajući umetci, YKK patentni zatvarači
• Podesiva vezica oko struka, otvori za palac na rukavima

• Materijal: 60% pamuk, 34% poliester, 6% elastan
• Težina: 260 g
• Pranje: max 40°C