ZAŠTITNI REFLEKTIRAJUĆI PRSLUK-NAR.-210GR.-VEL.XL
br. art. PAVC36306-XL
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZAŠTITNI REFLEKTIRAJUĆI PRSLUK
Please login to Webshop to report a bug
Važeći standardi: UNI EN ISO 13688:2013
Važeći standardi: UNI EN ISO 20471:2013, druga kategorija
• Prednji patent zatvarač
• Otvoreni V - ovratnik
• Dva zaštićena džepa s ušicom za vješanje
• Dva prsna džepa sa zatvaračem na čičak i pretincem za olovke na lijevom džepu
• S poprečnim reflektirajućim trakama proizvođača 3M scotchlite 8910
• Dvostruki šavovi na najopterećenijim dijelovima
• Materijal: 65% pamuk, 35% poliester, 210 g/m2
Važeći standardi: UNI EN ISO 20471:2013, druga kategorija
• Prednji patent zatvarač
• Otvoreni V - ovratnik
• Dva zaštićena džepa s ušicom za vješanje
• Dva prsna džepa sa zatvaračem na čičak i pretincem za olovke na lijevom džepu
• S poprečnim reflektirajućim trakama proizvođača 3M scotchlite 8910
• Dvostruki šavovi na najopterećenijim dijelovima
• Materijal: 65% pamuk, 35% poliester, 210 g/m2


