RADNE HLAČE-LAND-PLAVO/SIVE-65/35-270GR.-VEL.M

br. art.  PLND02203-12-M
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

RADNE HLAČE LAND

Prema UNI EN ISO 13688:2013 CE prva klasa

• Pokriveno zakopčavanje na patentni zatvarač i gumb
• Dva bočna otvorena, zakošena džepa na čičak zatvaranje
• Dva stražnja džepa na čičak zatvaranje
• Bočni džep za drveni dvometar ili sl.
• Bočni džep od najlona u visina koljena
• Pojačanja na koljenima sa džepom za štitnike
• Elastični opasač po struku
• Reflektirajuće trake na nogavicama i zatvaračima džepova


Tkanina: 65% poliester, 35% canvas pamuk
Težina: 270 g/m2
Boja: plavo-siva