RADNA JAKNA LAND PLAVO/SIVA 65/35 270GR. VEL M

br. art.  PLND05203-12-M
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

RADNA JAKNA LAND

Prema UNI EN ISO 13688:2013 CE prva klasa

• Pokriveno zakopčavanje na patentni zatvarač i na drukere
• Dva pokrivena prsna džepa na čičak zatvaranje
• Dva bočna pokrivena zakošena džepa na čičak zatvaranje
• Manžete s duplim drukerima
• Elastični opasač po struku
• Reflektirajuće trake na rukavima, ramenima, leđima i zatvaračima džepova
• Kontrastne boje za rukave, ramena, leđa i zatvarače džepova

Tkanina: 65% poliester, 35% canvas pamuk
Težina: 270 g/m2
Boja: plavo-siva