RADNI KOMBINIZON-MONACO-CRNI-65/35-240GR.-VEL.3XL

br. art.  PPUB76203-3XL
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

RADNI KOMBINEZON MONACO

Prema UNI EN ISO 13688:2013 CE prva klasa

• Pokriveni zatvarač na prednjoj strani
• Elastični umetak u leđnom dijelu
• Mandarin ovratnik sa čičak zatvaračem i crvenim obrubom 
• Elastične pasice na rukavima i gležnjevima 
• Dva prsna džepa na čičak zatvaranje i crvenim rubom 
• Dva bočna džepa s bijelim rubom
• Pojas preko bokova sa čičak zatvaračem i crvenim obrubom 
• Ojačanja na leđnom dijelu od ramena do struka 
• Dva džepića na lijevom rukavu za tehničke olovke ili sl. 
• Dvostruki šavovi na najopterećenijim dijelovima
• Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, odnos 2/1 pamuk, 240 g/m2