HLADNJAK PRIJENOSNI 12/220
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Termoelektrični hladnjak s funkcijom grijanja i hlađenja – 33 L
Kompaktni termoelektrični hladnjak s funkcijom grijanja i hlađenja idealan je za mobilnu upotrebu – na putovanjima, piknicima, kampiranju ili u vrtu. Zahvaljujući poluvodičkoj tehnologiji (Peltierov efekt), uređaj radi bez kompresora, čime smanjuje potrošnju energije i negativan utjecaj na okoliš.
Prednosti proizvoda:
Dvostruka funkcija: Hlađenje i grijanje u jednom uređaju
Ekološki prihvatljiv: Bez freona i kompresora
Učinkovito hlađenje: Snižava temperaturu za 15–18 °C u odnosu na okolinu
Funkcija grijanja: Održava toplinu hrane i pića, idealno za jesen i zimu
Veliki kapacitet: 33 L – dovoljno prostora za pića, hranu, voće, sladoled i drugo
Mobilnost: Velika teleskopska ručka i kotači za lako premještanje
Praktičnost: Odvojiva unutarnja pregrada za organizaciju prostora
Energetska učinkovitost: Niska potrošnja energije uz dug vijek trajanja
Jednostavno održavanje: Čvrsto prianjajući poklopac i glatke površine
Upute za optimalnu upotrebu:
Za maksimalnu učinkovitost preporučuje se prethodno ohlađena hrana/piće.
Hladnjak nije namijenjen za zagrijavanje hladne hrane, već za održavanje već tople hrane.
Hranu je moguće održavati toplom više sati uz pravilnu upotrebu.
Ventilator osigurava učinkovito odvođenje topline s vruće strane modula.
Primjena:
Ljeto: Hlađenje pića, voća, sladoleda – idealno za plažu, vrt, piknik
Jesen/zima: Održavanje toplih napitaka i hrane – savršeno za izlete i zimske aktivnosti


