LJEPILO+BRTVILO PU 40 - 280ML, CRNO

br. art.  TTK 892213
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 12
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ljepilo i brtvilo PU40

• Za različite radove lijepljenja i brtvljenja, na podlogama od materijala kao što su metal anodizirani aluminij, staklo, obojene površine, drvo, kamen, PVC, terakota, keramičke pločice, itd
  Visoka elastičnost
• Otporno na starenje, vlagu i razrijeđene kiseline
• Namijenjen za spajanje različitih građevinskih materijala i za dilatacijske spojeve, u unutarnjem i vanjskom okruženju
• Za sušenje sredstva potrebna je vlaga. Može se prebojiti nakon stvaranja površinske opne, nakon otvrdnjavanja može se brusiti 
• Ne sadrži silikon
• Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća ili ulja
• Radna temperatura od +5 °C do +35 °C