HLAČE RADNE ORCUS BIJELO/SIVE-vel.M

br. art.  TTZ B01-M
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

• Ravne široke nogavice s pojasnicom u struku.
• U bočnim dijelovima pojasnice ušivene elastične trake zbog mogućnosti regulacije širine opsega struka
• Kopčanje plastičnim gumbom, a skriveni rasporak se zatvara patentnim zatvaračem
• 7 vanjskih džepova, 5 držača za remen

Materijal:
• 65% poliester, 35% pamuk

Težina:
• cca 245 g/m2

Uputa za skladištenje i upotrebu
• Zaštitnu odjeću skladištiti na suhom mjestu, u originalnoj ambalaži
• Zaštitnu odjeću koristiti do prve pojeve oštećenja koja umanjuje svojstva zaštite