HLAČE RADNE PHAROS NAVY/BLUE-vel.XXL

br. art.  TTZ NB01-XXL
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

• Hlače ravnih širih nogavica s pojasnicom u struku i 5 držača za remen. U stražnjem dijelu po sredini pojasnice ušivena gumena traka (široka koliko i pojasnica) za regulaciju opsega struka. Pojasnica se iznad rasporka kopča metalnim gumbom, a skriveni rasporak patentnim zatvaračem. Ispod pojasnice na prednjem dijelu našiveni džepovi s kosim otvorom. Ispod pojasnice na stražnjoj desnoj strani sjedala našiven džep. Iznad koljena bočno na obje nogavice našiveni džepovi s poklopcem koji se zatvara s utisnim gumbom.
• 65% poliester, 35% pamuk
• 245 g/m2