HLAČE RADNE KRATKE SIVO/CRNE-vel.S

br. art.  TTZ S00-S
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

• Hlače ravnih širih kratkih nogavica s pojasnicom u struku i 5 držača za remen. U stražnjem dijelu po sredini pojasnice ušivena gumena traka (široka koliko i pojasnica) za regulaciju opsega struka. Pojasnica se iznad rasporka kopča gumbom, a skriveni rasporak patentnim zatvaračem. Ispod pojasnice na prednjem dijelu ušiveni džepovi s kosim otvorom. Ispod pojasnice na stražnjoj strani sjedala našiveni džepovi s poklopcem koji se kopčaju utisnim gumbom. Iznad koljena bočno na desnoj nogavici našiven uski džep za alat, a s lijeve strane našiven džep s poklopcem koji se zatvara utisnim gumbom.
• 65% poliester, 35% pamuk
• 245 g/m