ZIKA 308L-INOX A2 ELEKTRODA-2,5X300MM

br. art.  WZ308L-25E4
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2.25 KG
Nije dostupno Transportno pakiranje 2.25
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZIKA 308L – inox A2 elektroda

Rutilno-bazična elektroda za zavarivanje nestabiliziranih i stabiliziranih nehrđajućih austenitnih Cr–Ni čelika, do +350 C

Gladki i estetski prihvatljiv var s AC i DC strujom 

Usmjeren i stabilan električni luk bez prskanja 

Formira varove otporne na koroziju u vlažnoj sredini 

DIN 8556

Duljina: 300 mm