
Akumulatorska bušilica-odvijač ABS 12 Compact
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
701 101002 AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 12 COMPACT-2X2,0 AH
AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 12 COMPACT-2X2,0 AH
701 101002 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./maks. | 0 - 400 / 0 - 1500 min-1 |
Nazivni napon | 12 V/DC |
Raspon prihvata zaglavnika za svrdla min./maks. | 0,8 mm - 10 mm |
Sadržaj isporuke | Sa 2 x 2 Ah akumulatorima, bez ostalog pribora |
Težina stroja s akumulatorom | 1,21 kg |
Tip/kapacitet akumulatore | 2,0 Ah Li-ion |
Zakretni moment, naglo zaustavljanje/meko zaustavljanje | 32 / 19 Nm |
Please login to Webshop to report a bug