
Akumulatorska bušilica-odvijač ABS 12 Power Classic
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
571 7512012 AKUM.BUŠILICA ODVIJAČ ABS 12 POWER LIION 2X2AH
AKUM.BUŠILICA ODVIJAČ ABS 12 POWER LIION 2X2AH
571 7512012 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./maks. | 0 - 350 / 0- 1.300 min-1 |
Raspon prihvata zaglavnika za svrdla min./maks. | 1 - 10 mm |
Razina buke | 75 bB |
Sadržaj isporuke | 1 x ABS 12 POWER CLASSIC, 2 x akumulator 12 V + punjač, 1 x BMC |
Struja punjenja | 2,6 A |
Težina stroja s akumulatorom | 1 kg |
Tip/kapacitet akumulatore | 2,0 Ah Li-ion |
Vibracije | 0,7 m/s2 |
Zakretni moment, naglo zaustavljanje/meko zaustavljanje | 25 Nm |
Please login to Webshop to report a bug