
Akumulatorska bušilica-odvijač ABS 18 Basic
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
701 408000 AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 18 BASIC - KARTON
AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 18 BASIC - KARTON
701 408000 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./maks. | 0 - 500 / 0 - 1600 min-1 |
Nazivni napon | 18 V/DV |
Raspon prihvata zaglavnika za svrdla min./maks. | 1,5 - 13 mm |
Sadržaj isporuke | U kartonu, bez akumulatora |
Težina stroja s akumulatorom | 1,6 kg |
Zakretni moment, naglo zaustavljanje/meko zaustavljanje | 50 / 25 Nm |
Please login to Webshop to report a bug