Akumulatorska bušilica-odvijač ABS 18 Compact
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
701 8000 AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 18 COMPACT-KARTON
AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 18 COMPACT-KARTON
701 8000 br. art.
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./maks. | 0 - 600 / 0 - 1900 rpm |
Nazivni napon | 18 V/DV |
Raspon prihvata zaglavnika za svrdla min./maks. | 1,5 - 13 mm |
Težina stroja s akumulatorom | 1,9 kg |
Zakretni moment, naglo zaustavljanje/meko zaustavljanje | 60 / 34 Nm |
Please login to Webshop to report a bug