
Akumulatorski odvijač za suhu gradnju TBS 12-A
Dostupni broj proizvoda: 2
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
700 12201 AKU ODVIJAČ ZA SUHU GRADNJU TBS 12-A, KARTON
AKU ODVIJAČ ZA SUHU GRADNJU TBS 12-A, KARTON
700 12201 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./maks. | 0 - 3000 min-1 |
Nazivni napon | 12 V/DC |
Sadržaj isporuke | kovčeg, umetak za alate |
Težina stroja s akumulatorom | 0,9 - 1,1 kg |
Zakretni moment, naglo zaustavljanje/meko zaustavljanje | 11 / 3 Nm |
700 1222 AKU ODVIJAČ ZA SUHU GRADNJU TBS 12-A, 2 X 2 AH
AKU ODVIJAČ ZA SUHU GRADNJU TBS 12-A, 2 X 2 AH
700 1222 br. art.
Kataloške stranice (1)
Please login to Webshop to report a bug