
Akumulatorska bušilica S 3-A
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
700 1022 AKU ODVIJAČ-S 3-A
AKU ODVIJAČ-S 3-A
700 1022 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./maks. | 220 min-1 / 450 min-1 |
Nazivni napon | 3,6 V/DC |
Sadržaj isporuke | 1 x Akumulatorski odvijač S 3-A, 1 x Punjač AL 60-S3, 2 x Akumulator LI 3,6 V/2.0 Ah |
Težina stroja s akumulatorom | 0,428 kg |
Tip/kapacitet akumulatore | 2,0 Ah Li-ion |
Zakretni moment, naglo zaustavljanje/meko zaustavljanje | 4 Nm |
Please login to Webshop to report a bug