
Akumulatorski odvijač A 12-A 1/4 col
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
700 11001 AKU ODVIJAČ-S 12-A-BEZ AKU.
AKU ODVIJAČ-S 12-A-BEZ AKU.
700 11001 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./maks. | 0 - 400 / 0 - 1300 min-1 |
Nazivni napon | 12 V/DC |
Raspon prihvata zaglavnika za svrdla min./maks. | 6,3 - 6,3 mm |
Sadržaj isporuke | 1 x Akumulatorski odvijač S 12-A, 1 x Sistemski kovčeg 4.4.2,1 x Uložak kovčega za S 12-A/BS12-A/ASS12-A |
Težina stroja s akumulatorom | 0,8 kg |
Zakretni moment, naglo zaustavljanje/meko zaustavljanje | 30 / 15 Nm |
Please login to Webshop to report a bug