
Akumulatorska kutna brusilica AWS 18-125 P
Dostupni broj proizvoda: 5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
701 402000 KUTNA BRUSILICA AWS 18 -125P - KARTON
701 440004 COMBO SET TRIO 18V M-CUBE-2022
COMBO SET TRIO 18V M-CUBE-2022
701 440004 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Kapacitet akumulatora/baterije | 4 Ah |
Nazivni napon | 18 V/DC |
701 441004 COMBO SET 18V M-CUBE ABS-AFS-ABH-2022
COMBO SET 18V M-CUBE ABS-AFS-ABH-2022
701 441004 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Kapacitet akumulatora/baterije | 4 Ah |
Nazivni napon | 18 V/DC |
701 442004 COMBO SET 18V M-CUBE ABS-ASS-ABH-2022
COMBO SET 18V M-CUBE ABS-ASS-ABH-2022
701 442004 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Kapacitet akumulatora/baterije | 4 Ah |
Nazivni napon | 18 V/DC |
701 443004 COMBO SET 18V M-CUBE ABS-AWS-ASS-2022
COMBO SET 18V M-CUBE ABS-AWS-ASS-2022
701 443004 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Kapacitet akumulatora/baterije | 4 Ah |
Nazivni napon | 18 V/DC |
Please login to Webshop to report a bug