
Akumulatorska sabljasta pila AFS 18
Dostupni broj proizvoda: 2
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
701 412000 AKU SABLJASTA PILA-AFS 18 COMPACT-M-CUBE-KARTON
701 412004 SABLJASTA PILA-(AFS 18 COMPACT)-2X5AH
SABLJASTA PILA-(AFS 18 COMPACT)-2X5AH
701 412004 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu min./maks. | 0-3200 min-1 |
Dužina | 443 mm |
Dužina hoda | 28 mm |
Nazivni napon | 18 V/DC |
Širina | 80 mm |
Visina | 200 mm |
Težina s baterijom | 3,6 kg |
Težina bez baterije | 2,9 kg |
Maksimalna dubina reza u drvetu | 255 mm |
Please login to Webshop to report a bug