
Akumulatorska sabljasta pila SBS 12-A
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
700 11201 AKU SABLJASTA PILA-SBS 12-A-BEZ AKU.
AKU SABLJASTA PILA-SBS 12-A-BEZ AKU.
700 11201 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu min./maks. | 0 - 3000 U/min |
Dužina | 286 mm |
Dužina hoda | 14,5 mm |
Nazivni napon | 12 V/DC |
Prihvat alata | brzoizmjenjivi prihvat |
Sadržaj isporuke | kovčeg i umetak za alate |
Širina | 58 mm |
Težina stroja s akumulatorom | 1,2 - 1,4 kg |
Visina | 132 mm |
Please login to Webshop to report a bug