
Akumulatorski rezač TG 12-A
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
700 12001 AKU REZAČ-TG 12-A-BEZ AKU.
AKU REZAČ-TG 12-A-BEZ AKU.
700 12001 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu min./maks. | 0 - 19 500 U/min |
Nazivni napon | 12 V/DC |
Sadržaj isporuke | kovčeg i umetak za alate |
Težina stroja s akumulatorom | 0,7 - 0,89 kg |
Please login to Webshop to report a bug