mobile icon
Toggle Nav
My Cart
0
Hrvatska
Odustani
Izbornik
Korisnički račun
Online Shop
All Katalog proizvoda
Alati (akumulatorski, pneumatski, elektro, motorni)
Dijelovi za osobna vozila
Direktna montaža
Elektroinstalacije
Elementi za spajanje (opći, metrički, colni)
Građevinska oprema i pribor
Hahn & Kolb alati
Kemijsko-tehnički proizvodi
Lemljenje, zavarivanje
Mjerna tehnika
Obrada materijala
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
ORSY sustav
Protupožarna zaštita
Radionička oprema
Ručni alati
Sanitarije, grijanje, vodoinstalacije, klima (SGK)
Tehnika sidrenja
Uradi sam - Trade trgovine
Zaštita na radu
Back
O nama
Würth grupacija
HAHN + KOLB
Kodeks sukladnosti
Poslovni i financijski izvještaj
Politika kvalitete
Würth linije
O nama
Back
Podrška projektima
Master servis
ORSY sistemi
ORSYmobil
Aplikacije
Mobilna aplikacija
Tisak na radnu i zaštitnu odjeću
Usluge
Back
Karijera
Back
Kontakt
Back
O veleprodajnim centrima
Veleprodajni centri
Back
Katalozi
Hrvatska
!
Online shop
Kategorije proizvoda
Alati (akumulatorski, pneumatski, elektro, motorni)
Električni alati
Kompresori - električni
Kompresori - električni
Kompresor Solid 24l bez ulja
Kompresor Solid 24l bez ulja
Dostupni broj proizvoda: 1
Proizvodi
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
0800 4260
wuerth@wuerth.com.hr
Rating:
100
% of
100
99
Prijavi grešku
Izvedbe
Šifra artikla
Naziv artikla
701 2230
KOMPRESOR-SOLID 24 L
1 KOM
Transportno pakiranje
1
Cijena:
-
%
=
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Nije dostupno
Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
Poveznica do greške
Opis greške
Please
login
to Webshop to report a bug
https://eshop.wuerth.com.hr/ koristi kolačiće za prilagodbu stranice Vašim potrebama. Daljim nastavkom pregleda i korištenja web stranice potvrđujete Vaš pristanak na korištenje
kolačića
Prihvaćam sve
Postavke