
Pneumatska ekscentrična brusilica DTS 152 C Compact
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
703 7520 PNEUMATSKA EKSCENTRIČNA BRUSILICA-DTS152 COMPACT
PNEUMATSKA EKSCENTRIČNA BRUSILICA-DTS152 COMPACT
703 7520 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu maks. | 12 000 U/min |
Pomak | 5 mm |
Potrošnja zraka | 297 l/min |
Promjer tanjura | 150 mm |
Težina uređaja | 0,68 kg |
Unutarnji promjer crijeva min. | 10 mm |
Please login to Webshop to report a bug