
Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2 col H
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
703 7360 PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS 1/2" H
PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS 1/2" H
703 7360 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Okretni moment otpuštanja maks. | 569 Nm |
Okretni moment zavrtanja maks. | 470 Nm |
Potrošnja zraka | 102 l/min |
Prihvat alata | 1/2 " vanjski 4-kt |
Radni tlak | 6,3 bar |
Razina buke | 92 dB |
Težina uređaja | 2,3 kg |
Unutarnji promjer crijeva min. | 8 mm |
Please login to Webshop to report a bug