
Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4 col H
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
703 7730 PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS 3/4" H
PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS 3/4" H
703 7730 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Okretni moment otpuštanja maks. | 1 500 Nm |
Okretni moment zavrtanja maks. | 1 440 Nm |
Potrošnja zraka | 215 l/min |
Prihvat alata | 3/4'' vanjski 4-kt |
Priključak zraka | 3/8'' |
Radni tlak | 6,3 bar |
Razina buke | 96 dB |
Težina uređaja | 4,73 kg |
Unutarnji promjer crijeva min. | 11 mm |
Please login to Webshop to report a bug