
Pneumatski udarni odvijač Premium mini DSS 3/8 col
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
703 3110 PNEUMATSKA UDARNI ODVIJAČ-PREMIUM-MINI-DSS 3/8
PNEUMATSKA UDARNI ODVIJAČ-PREMIUM-MINI-DSS 3/8
703 3110 br. art.
Kataloške stranice (2)
Tehnički podaci
Okretni moment otpuštanja maks. | 407 Nm |
Okretni moment zavrtanja maks. | 339 Nm |
Potrošnja zraka | 113 l/min |
Prihvat alata | 3/8 " vanjski 4-kt |
Priključak zraka | 1/4'' |
Radni tlak | 6,3 bar |
Razina buke | 93,2 dB |
Težina uređaja | 1,11 kg |
Unutarnji promjer crijeva min. | 8 mm |
Vibracije | 7,5 m/s² |
Please login to Webshop to report a bug