Troslojna krovna folija Eurotop
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
681 001015A TROSLOJNA KROVNA FOLIJA-95G-50X1,5M
681 001017A TROSLOJNA KROVNA FOLIJA-EUROTOP 135-50X1,5M
TROSLOJNA KROVNA FOLIJA-EUROTOP 135-50X1,5M
681 001017A br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Dužina | 50 M |
Klasa gorivosti | E razred |
Materijal izrade | troslojna spojena folija od PP-tkanja i mikroporoznog sloja |
Otpornost na trganje | 180 N/ 150 N |
SD vrijednost | 0,002 m |
Širina | 1,5 M |
Ukupna površina | 75 m² |
UV stabilnost | 8 tjedana |
681 001018A TROSLOJNA KROVNA FOLIJA-EUROTOP 135 SK-50X1,5M
TROSLOJNA KROVNA FOLIJA-EUROTOP 135 SK-50X1,5M
681 001018A br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Dužina | 50 M |
Klasa gorivosti | E razred |
Materijal izrade | troslojna spojena folija od PP-tkanja i mikroporoznog sloja |
Otpornost na trganje | 180 N/ 150 N |
SD vrijednost | 0,02 m |
Širina | 1,5 M |
Ukupna površina | 75 m² |
UV stabilnost | 8 tjedana |
681 001500A KROVNA FOLIJA-EUROTOP DRAIN LIGHT-25X1,50M
KROVNA FOLIJA-EUROTOP DRAIN LIGHT-25X1,50M
681 001500A br. art.
Kataloške stranice (1)
Please login to Webshop to report a bug