Brtvilo za ravne plohe - žuto NSF
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
893 574050 BRTVILO ZA RAVNE PLOHE-DOS-NARANČASTO-50G
BRTVILO ZA RAVNE PLOHE-DOS-NARANČASTO-50G
893 574050 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Boja | narančasta fluoroscentna |
Gustoća | 1,05 g/cm³ |
Kemijska baza | dimetakril-kiseli ester |
Krajnja čvrstoća | 6 - 24 h |
Rok skladištenja | 12 mjeseci |
Sadržaj | 50 g |
Temperaturno područje primjene maks. | 150 °C |
Temperaturno područje primjene min. | -55 °C |
Please login to Webshop to report a bug