Traka za brtvljenje za čavle Eurasol Pe
Dostupni broj proizvoda: 2
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
875 851145 TRAKA ZA BRTVLJENJE-ZA ČAVLE-EURASOL-PE-3X45MM-30M
TRAKA ZA BRTVLJENJE-ZA ČAVLE-EURASOL-PE-3X45MM-30M
875 851145 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Boja | crvena |
Debljina | 3 mm |
Dužina | 30 M |
Kemijska baza | sintetski kaučuk |
Rok skladištenja | 24 mjeseca |
Širina | 45 mm |
Temperatura obrade maks. | 40 °C |
Temperatura obrade min. | 0 °C |
Temperaturno područje primjene maks. | 80 °C |
Temperaturno područje primjene min. | -30 °C |
UV otpornost | 3 mjeseca |
875 851160 TRAKA ZA BRTVL-PE-3X60MM-30M
Please login to Webshop to report a bug