Fleksibilna traka - vanjska
Dostupni broj proizvoda: 2
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
875 059100A BRTVENA TRAKA-VANJSKA-100MMX50M
BRTVENA TRAKA-VANJSKA-100MMX50M
875 059100A br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Dužina role | 50 m |
Kemijska baza | akrilat |
Nepropusnost na udar kiše | dokazano |
Širina | 100 mm |
Temperatura obrade min./maks. | 10 do 30 °C |
875 059140A BRTVENA TRAKA-VANJSKA-140MMX50M
BRTVENA TRAKA-VANJSKA-140MMX50M
875 059140A br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Dužina role | 50 m |
Kemijska baza | akrilat |
Nepropusnost na udar kiše | dokazano |
Širina | 140 mm |
Temperatura obrade min./maks. | 10 do 30 °C |
Please login to Webshop to report a bug