NAJTRAŽENIJI TRIO SET ALATA


M-CUBE TRIO BLACK EDITION
Najtraženiji trio set alata – sada dostupan i u ekskluzivnoj Black Edition verziji!
Tri vrhunska alata iz Würth M-CUBE® 18V serije – učinkovitost i dugi vijek trajanja u jednom setu!


Aku bušilica-odvijač ABS 18V COMPACT


Aku udarna bušilica ABH 18V COMPACT


Akumulatorska kutna brusilica 18V COMPACT


Brzi punjač ALG 18/8 M-CUBE


Punjač M-Cube


Torba za alat
Sadržaj seta:
-
Akumulatorska bušilica-odvijač 18V
Kompaktna i snažna bušilica s EC motorom bez četkica, idealna za srednje teška uvrtanja i bušenja. LED svjetlo, ergonomski dizajn i metalna Röhm stezna glava od fi 1,5 mm do 13 mm, osiguravaju precizan i siguran rad.
Težina s akumulatorom: 1,9 kg | Zakretni moment: 60/34 Nm | 0–600 / 0–1.900 o/min -
Akumulatorska udarna bušilica 18V
Višenamjenska udarna bušilica s EC motorom, s brzosteznom glavom i SDS-plus prihvatom. Brzo prebacivanje između bušenja, udarnog bušenja i dlijetanja čini ovaj alat izuzetno praktičnim.
Energija udara: 2,4 J | u betonu max fi 26 mm | 0–1.400 o/min | 0–4.800 udaraca/min | Težina bez akumulatora: 3,14 kg -
Akumulatorska kutna brusilica 18V
Pouzdana brusilica s EC motorom bez četkica. Sustav brzostezne matice i podešavanje zaštitnog pokrova bez alata osiguravaju brzu prilagodbu i siguran rad.
Maks. broj okretaja: 9.500 o/min | Promjer diska: 125 mm | Težina bez akumulatora: 1,98 kg -
Akumulator M-CUBE® 18 V, 5,0 Ah
Snažan i robustan litij-ionski akumulator s najduljim vijekom trajanja i najkraćim vremenom punjenja.
Težina proizvoda po komadu 742 g -
Punjač ALG 18 M-CUBE®
Brzi punjač s maksimalnom strujom punjenja 8 A i kabelom duljine 1,5 m. - Torba za alat
Praktična i prostrana torba za alat s maksimalnom zaštitom za alat. 1 vanjski džep s patentnim zatvaračem, 1 vanjski džep s čičkom za punjač baterije, 2 vanjska džepa za baterije, 5 dodatnih vanjskih džepova i 3 unutarnja džepa za baterije.
Dimenzije: 450x315x340 mm
Prednosti kompleta:
-
Vrhunski EC motori bez četkica – snaga, učinkovitost i dug vijek trajanja
-
Elektronička zaštita od preopterećenja i blokiranja
-
Ergonomski dizajn i mala težina za rad bez zamora
-
Würth M-CUBE® sistem – maksimalna kompatibilnost između uređaja i akumulatora
-
Dostupno putem operativnog leasinga
-
3 godine jamstva na alate, 2 godine jamstva na akumulator
Prijavite se za više informacija!