
Sistemski kovčeg 8.4.1 - transparentni
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
581 010500 KOVČEG-TRANSPARENT-8.4.1-462,5X335X54MM
KOVČEG-TRANSPARENT-8.4.1-462,5X335X54MM
581 010500 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Dubina | 380 mm |
Materijal | ABS/PC |
Sistemska mjera | 8.4.1 |
Širina | 500 mm |
Težina | 2553,88 g |
Unutarnje mjere | 462,5 x 335 x 54 mm |
Visina | 85 mm |
Please login to Webshop to report a bug