
Sistemski kovčeg 8.4.2
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
581 011000 KOVČEG-CRNO-CRVENI-8.4.2.-462,5X335X108MM
KOVČEG-CRNO-CRVENI-8.4.2.-462,5X335X108MM
581 011000 br. art.
Kataloške stranice (2)
Tehnički podaci
Dubina | 380 mm |
Materijal | ABS |
Sistemska mjera | 8.4.2 |
Širina | 500 mm |
Težina | 2822 g |
Unutarnje mjere | 462,5 x 335 x 108 mm |
Visina | 140 mm |
Please login to Webshop to report a bug