VeljačaVeljača


Posebna ponuda u veljači!

 

Iskoristite promocije u veljači i uz Vašu narudžbu ostvarite pravo na gratis proizvod.

 

Ponuda vrijedi do 28. veljače ili do isteka zaliha.

 





OlovkaOlovka

Stolarska olovka br. Art. WAG 001816

  • Ključni alat u radionicama stolara
  • Boja: crna
  • Odličan izbor za označavanje i iscrtavanje linija na drvetu

Kupovinom proizvoda u iznosu od 70€ bez PDV-a iz kategorije "Assy 4 vijci",
ostvarujete pravo na Stolarsku olovku!

Kliknite za kopiranje koda
BitoviBitovi

Set bitova br. Art. WAG003762

  • Sigurno umetanje i jednostavno
    vađenje
  • Mobilnost i zamjenjivost polica za
    umetanje i pohranu bitova
  • Sadržaj: 17 komada

Kupovinom proizvoda u iznosu od 150€ bez PDV-a ostvarujete pravo na Set bitova!

Kupon se može iskoristiti jednom po kupcu. Kupac ostvaruje pravo na maksimalno 5 set bitova.

Kliknite za kopiranje koda


ČegrtaljkaČegrtaljka

Čegrtaljka br. Art. 763 012901

  • Krom-vanadij čelik (Cr-V)
  • Dvokomponentna (2K) drška
  • Brza izmjena nasadnog ključa
  • Dvosmjerna poluga
  • Mehanizam sa 72 zuba

Kupovinom proizvoda u iznosu od 150€ bez PDV-a
ostvarujete pravo na Čegrtaljku!

Kupac ostvaruje pravo na maksimalno 5 čegrtaljki.

Kliknite za kopiranje koda
KišobranKišobran

Džepni eco kišobran br. Art. WAG003130

  • Vjetrootporni sustav
  • Materija: RPET
  • Dimenzije - otvoren 25 x Ø 98 cm
  • Dimenzije - zatvoren 25 x Ø 5 cm
  • Savršen za torbu ili ruksak

Kupovinom proizvoda u iznosu od 400€ bez PDV-a
ostvarujete pravo na Kišobran!

Kupon se može iskoristiti jednom po kupcu. Kupac ostvaruje pravo na maksimalno 5 kišobrana.

Kliknite za kopiranje koda


swiss cardswiss card

Swiss card br. Art. WAG003762

  • Pogodan za korištenje u raznim situacijama
  • Lako se smješta u novčanik, torbicu ili planer
  • Sadrži: oštricu za otvaranje pisma, škare, igle, rašpicu, odvijač, pincetu, čačkalicu, kemijsku, ravnalo u centimetrima i inčima

Kupovinom proizvoda u iznosu od 700€ bez PDV-a ostvarujete pravo na Swiss card!

Kupon se može iskoristiti jednom po kupcu. Kupac ostvaruje pravo na maksimalno 5 Swiss carda.

Kliknite za kopiranje koda
EdiEdi

Električna bušilica EDI 13-K br. Art. 571 7001011

  • Brzostezna glava
  • Ugrađeno LED svjetlo
  • Ulazna snaga: 650 W

Kupovinom proizvoda u iznosu od 800€ bez PDV-a i kupovinom iz kategorije "Spiralno svrdlo"
prvih 20 kupaca ostvaruje pravo na Električnu bušilicu!

Kupon se može iskoristiti jednom po kupcu. Kupac ostvaruje pravo na maksimalno 1 bušilicu/brusilicu

Kliknite za kopiranje koda




EAGEAG

Električna kutna brusilica EAG 24-230 br. Art. 571 7009010

  • Antivibracijska drška
  • Ležajevi rotora u gumenom kućištu
  • Ulazna snaga: 2.400 W
  • Duljina kabela: 4 m

Kupovinom proizvoda u iznosu od 1500€ bez PDV-a i kupovinom min. 5 proizvoda iz kategorija "Rezne ploče sa smolnim vezivom" ili "Dijamantne rezne ploče za beton"
prvih 10 kupaca ostvaruje pravo na Električnu brusilicu!

Kupon se može iskoristiti jednom po kupcu. Kupac ostvaruje pravo na maksimalno 1 bušilicu/brusilicu

Kliknite za kopiranje koda


 

 

Za sve informacije i pravila vezana uz naše gratise, molimo da pročitane naše pravilnike.