GRATIS ARTIKLI U SVIBNJU

Ostvarite GRATIS ARTIKLE za kupnju putem Online shopa i mobilne aplikacije!

Saznajte više o proizvodu:
  • Materijal: 100% poliester


  • Odvojivi rukavi
  • Saznajte više o proizvodu:
  • Snaga punjenja: 5 W
  • Radna frekvencija: 110 - 205 kHz
  • Saznajte više o proizvodu:
  • Boja: Bijela
  • Toksičnost: Nije otrovno
  • Saznajte više o proizvodu:
  • Duljina: 3 M
  • Plastično kučište
  • mouse corsair

    •Čvrsta •Kvalitetna

    Krigla za pivo

    Minimalni iznos košarice 200 € bez PDV-a i 7 različitih proizvoda

    Promo kod: KRIGLA
    mouse corsair

    •Snaga punjenja: 5 W •Radna frekvencija: 110 - 205 kHz •Ulazni napon: 5V-2A

    Bežični punjač

    Minimalni iznos košarice 400 € bez PDV-a

    Promo kod: PUNJAČ
    mouse corsair

    •Trajanje baterije: 5h •2600 mA •Izlazna snaga: 2x5 W

    Bluetooth zvučnik

    Minimalni iznos košarice 600 € bez PDV-a i 7 različitih proizvoda

    Promo kod: ZVUČNIK


    PROMOCIJE U MOBILNOJ APLIKACIJI

    Kupnjom putem mobilne aplikacije ostvarujete dodatnih 10 % popusta na MASTER ALATE koji su trenutno na zalihi, ili dodatnih 5 % popusta na ZEBRA ALATE!





    *Imate pravo na jedan GRATIS po narudžbi. Kuponi se ne mogu kombinirati s drugim kuponima za popust. Ponuda vrijedi od 1.5. do 31.5. ili do isteka zaliha.
    *Popust se ne odnosi na Master pribor i aku punjače