
Spojni element-41 teška izvedba
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
862 006005 SPOJNICA ZA TRAČNICE-VARIFIX-41/41-41/82
SPOJNICA ZA TRAČNICE-VARIFIX-41/41-41/82
862 006005 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Dužina | 155 MM |
JP | 1 kom |
Materijal | ČELIK |
Površina | pocinčano |
Širina x Visina x Debljina | 42 mm x 35 mm x 4 mm |
Please login to Webshop to report a bug