Studeni ponudaStudeni ponuda


Posebna ponuda u studenom!

 

Iskoristite studenske promocije i uz Vašu narudžbu ostvarite pravo na gratis proizvod.

 

Ponuda vrijedi do 30. studenog ili do isteka zaliha.

 

Otvarač za boceOtvarač za boce

Otvarač za boce

  •  Materijal: legura cinka
  • Dimenzije: 12 x 1,6 x 1,2 cm
  • Težina: 3 g

Kupovinom proizvoda u iznosu od 55€ bez PDV-a
ostvarujete pravo na Otvarač za boce!

kriglakrigla

Čaša za pivo

  • Kvalitetno staklo za bolji okus i vizualni dojam
  • Klasičan dizajn koji pristaje svakoj prigodi

Kupovinom proizvoda u iznosu od 200€ bez PDV-a
ostvarujete pravo na Čašu za pivo!

Vakumirana šalicaVakumirana šalica

Vakuumska šalica

  • Materijal: nehrđajući čelik
  • Dimenzije: 8,6 x 6,7 x 20 com
  • Zapremnina: 600 ml
  • Lako čišćenje i održavanje

  • Elegantni i moderni dizajn

Kupovinom proizvoda u iznosu od 400€ bez PDV-a
ostvarujete pravo na Šalicu!

DŽEPNI ECO KIŠOBRAN DŽEPNI ECO KIŠOBRAN

Džepni Eco kišobran

  • Vjetrootporni sustav
  • Materijal: RPET
  • Dimenzije - otvoren 25 x Ø 98 cm
  • Dimenzije - zatvoren 25 x Ø 5 cm
  • Savršen za torbu ili ruksak

Kupovinom proizvoda u iznosu od 400€ bez PDV-a
ostvarujete pravo na Kišobran!

ZvučnikZvučnik

Zvučnik 10 W

  • Jačina zvučnika 5W x 2
  • Ukupno vrijeme sviranja 5 sati - s maximalnim volumenim
  • Prikladan za piknike, izlete i druženja na otvorenom
  • Kompaktan i prijenosan dizajn
  • Idealno rješenje za glazbu u pokretu

Kupovinom proizvoda u iznosu od 500€ bez PDV-a
ostvarujete pravo na Zvučnik!

swiss cardswiss card

Swiss card

  • Pogodan za korištenje u raznim situacijama
  • Lako se smješta u novčanik, torbicu ili planer
  • Sadrži: oštricu za otvaranje pisma, škare, igle, rašpicu, odvijač, pincetu, čačkalicu, kemijsku, ravnalo u centimetrima i inčima
  • Kompaktan i praktičan

Kupovinom proizvoda u iznosu od 650€ bez PDV-a
ostvarujete pravo na Swiss card!

 

 

U slučaju nemogućnosti unosa kupon koda te za više informacija i pravila o gratisima, molimo pročitajte naše pravilnike.