
Sistemski kovčeg 4.4.1 - transparentni
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
581 020500 SISTEMSKI KOVČEG 4.4.1 - TRANSPARENT
SISTEMSKI KOVČEG 4.4.1 - TRANSPARENT
581 020500 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Dubina | 270 mm |
Materijal | ABS/PC |
Sistemska mjera | 4.4.1 |
Širina | 370 mm |
Težina | 1300 g |
Unutarnje mjere | 335 x 231,25 x 54 mm |
Visina | 85 mm |
Please login to Webshop to report a bug