RWW banner
Set bitova
LIMITED EDITION

Set bitova s čegrtaljkom RW Edition

23-dijelni profesionalni set za radionicu i mobilnu upotrebu. Izrađen od visokokvalitetnog čelika za dugotrajnost i preciznost.

Roll-Stop sustav sprječava kotrljanje, dok kompaktna kutija omogućuje savršenu organizaciju i brz pristup.

39,90 €
Saznajte više
LIMITED EDITION

Set kutnih odvijača RW Edition

9-dijelni set s kuglastom glavom za rad pod kutom do 25°, idealan za teško dostupna mjesta.

Extra duga izvedba i izdržljiv materijal omogućuju maksimalnu preciznost i dug vijek trajanja.

19,90 €
Saznajte više
Set odvijača

Würth Limited Edition alati

Ekskluzivna ponuda profesionalnog alata vrhunske kvalitete za radionice i zahtjevne korisnike. Iskoristite ograničenu akciju i opremite se pouzdanim alatima.

Würth Limited Edition alati

Ekskluzivna ponuda profesionalnog alata vrhunske kvalitete. Ograničena serija dostupna samo u ovoj kampanji.

LIMITED EDITION

Set bitova s čegrtaljkom RW Edition

23-dijelni profesionalni set za radionicu i mobilnu upotrebu.

Izrađen od visokokvalitetnog čelika za dugotrajnost i preciznost.

39,90 €

✔ Profesionalna kvaliteta
✔ Ograničena serija

Saznajte više
LIMITED EDITION

Set kutnih odvijača RW Edition

9-dijelni set s kuglastom glavom za rad pod kutom do 25°.

Idealno za teško dostupna mjesta i profesionalnu upotrebu.

19,90 €

✔ Preciznost i kontrola
✔ Dug vijek trajanja

Saznajte više

Istražite cijelu kolekciju

Pogledajte kompletnu brošuru

Würth Limited Edition alati

Ekskluzivna ponuda profesionalnog alata vrhunske kvalitete. Ograničena serija dostupna samo u ovoj kampanji.

Würth Limited Edition alati

Postoje standardni alati, a postoje i oni koji vas izdvajaju od drugih.

Od 20. do 24. 4. 2026. dostupna je LIMITED EDITION serija alata s autentičnim potpisom Reinholda Würtha – ekskluzivno izdanje za profesionalce koji žele više.

Ovaj potpis nije samo detalj.
On je simbol vizije i vrhunske kvalitete.

Zašto kupiti odmah?

  • Ponuda vrijedi samo 20. – 24. 4. 2026.
  • Ograničene količine – dostupno do isteka zaliha
  • Originalni potpis Reinholda Würtha
  • 2 profesionalna alata koja ostavljaju dojam
LIMITED EDITION

Set bitova s čegrtaljkom RW Edition

23-dijelni profesionalni set za radionicu i mobilnu upotrebu.

Izrađen od visokokvalitetnog čelika za dugotrajnost i preciznost.

39,90 € bez PDV-a

✔ Profesionalna kvaliteta
✔ Ograničena serija

Saznajte više
LIMITED EDITION

Set kutnih odvijača RW Edition

9-dijelni set s kuglastom glavom za rad pod kutom do 25°.

Idealno za teško dostupna mjesta i profesionalnu upotrebu.

19,90 € bez PDV-a

✔ Preciznost i kontrola
✔ Dug vijek trajanja

Saznajte više

Istražite cijelu kolekciju

Pogledajte kompletnu brošuru

Posebna ponuda alata – akcijske cijene vrijede samo 20.–24. 4. 2026.


U našoj brošuri predstavljamo posebno izdvojenu ponudu alata koji su dio našeg redovnog asortimana, ali su tijekom ovog razdoblja dostupni po posebnim akcijskim cijenama. Čeka vas posebna ponuda alata, pažljivo odabrana kako bi profesionalcima ponudili vrhunsku kvalitetu po izuzetno povoljnoj cijeni.

Zašto je ova ponuda vrijedna pažnje?

✔ Visoka kvaliteta alata provjerena u profesionalnoj upotrebi
✔ Pažljivo odabrani raspon alata s fokusom na učinkovitost
✔ Izvrstan omjer cijene i performansi
✔ Akcijska cijena vrijedi isključivo za vrijeme trajanja brošure

Želite saznati o kojim se alatima radi?

Prolistajte akcijsku brošuru i otkrijte točno odabrane proizvode te iskoristite povoljnije cijene dok su dostupne.

Nakon isteka akcije, cijene se vraćaju na redovnu razinu.

  1. TRIO SET M-CUBE 18V 5AH ABS-ABH-AWS BLACK EDITION
    TRIO SET M-CUBE 18V 5AH ABS-ABH-AWS BLACK EDITION

    br. art. 701 465006

    Prijavite se za prikaz cijena
  2. ŠKARE ELEKTRIČARSKE, NEHRĐ. ČEL. AISI 420, 160 MM
    ŠKARE ELEKTRIČARSKE, NEHRĐ. ČEL. AISI 420, 160 MM

    br. art. 714 036326

    Prijavite se za prikaz cijena
  3. T-ODVIJAČ-ČEGRTALJKA, S BITOVIMA, 12-DIJEL., ZEBRA
    T-ODVIJAČ-ČEGRTALJKA, S BITOVIMA, 12-DIJEL., ZEBRA

    br. art. 613 63040

    Prijavite se za prikaz cijena