Baterija Li‑Ion 20 V 2 Ah | Würth namijenjena je napajanju bežičnih alata koji zahtijevaju stabilnu i pouzdanu snagu uz dug radni vijek. Litij‑ionska tehnologija osigurava brzo punjenje, nisku stopu samopražnjenja i manju masu u usporedbi s tradicionalnim baterijama. Kapacitet od 2 Ah pruža dovoljno energije za kontinuirani rad u umjerenim intervalima, dok integrirana zaštita i kompatibilnost s nizom 20 V uređaja omogućuju sigurnu i učinkovitu upotrebu.
Ključne značajke
- Napon 20 V – stabilna snaga za različite aku alate
- Kapacitet 2 Ah – optimalna autonomija za umjereno zahtjevan rad
- Litij‑ionska tehnologija – mala masa, dug vijek, niska samopražnjenja
- Pogodno za brzo punjenje
- Visoka učinkovitost i pouzdanost pri kontinuiranom opterećenju
Kompatibilnost s uređajima
- Aku teleskopski alat 20 V - TG8J321
- Aku lančana pila 20 V - TG8J126
- Aku kosilica 20 V - TG8A131-J
- Aku pila za grane 20 V - TG8J123
- Aku škare za živicu 20 V - TG8A612
- Aku puhač 20 V - TG8A515
- Aku trimer 20 V - TG8A208
Primjena u radu
Baterija je prikladna kada je potrebno brzo mijenjati izvore napajanja tijekom rada, primjerice pri održavanju okućnice, korištenju vrtnih ili ručnih alata na terenu, ili u situacijama gdje je potrebna lagana i brzo punjiva baterija.
Za koga je proizvod
Za profesionalce i hobi korisnike koji trebaju 20 V 2 Ah Li‑Ion bateriju za pouzdano i mobilno napajanje svojih aku alata bez ograničenja kabelom.
Sigurnosne napomene:
Nikada ne izlažite bateriju ekstremnim temperaturama ili vlazi.
Izbjegavajte fizičko oštećenje baterije, poput udaraca ili probijanja.
Čuvajte bateriju na suhom mjestu, daleko od direktne sunčeve svjetlosti.
Ako bateriju nećete koristiti duže vrijeme, čuvajte je na oko 50% kapaciteta kako bi se produžio njen vijek trajanja.


